43,76 €/ Pairehors TVA
52,95 €TVA incluse
Vendu par: 36Commande minimum: 36
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 60,78 € | - |
12+ | 52,88 € | 13.00% |
24+ | 49,84 € | 18.00% |
36+ | 43,76 € | 28.00% |
72+ | 42,24 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | AlphaTec® |
Type | 09-022 |
Série | AlphaTec® |
Type | 09-022 |
Mesure du gant | 10 |
Support | Jersey de coton |
Couleur | Noir |
Couleur support | Noir |
Matériau de revêtement | Néoprène |
Couleur du revêtement | Noir |
Longueur | 350 mm |
Modèle de manchette | Gantelet |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Non |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 3232C |
EN ISO 374-1:2016 | AJKLPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 407:2004 | 32XXXX |
EN 511:2006 | 111 |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | ANSI ABR 4, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 407:2004, Category III, REACH Comp |
Ingrédients sensibilisants possibles | Diphenyl guanidine, Diphenyl thiuram urea |