Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 08-352 AlphaTec Taille 8

  • ERIKS:23306430
  • Fabricant:076490441340
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
08-352 Scorpio® Enduction néoprène sur support interlock. Complètement enduit. Crispin. Longueur 300 mm. Vert.
Ajouter à la liste

13,21 €/ Pairehors TVA

15,98 €TVA incluse

Vendu par: 864Commande minimum: 864

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,01 €

-

12+

16,54 €

13.00%

36+

15,59 €

18.00%

72+

13,69 €

28.00%

144+

13,21 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
Scorpio®
Type
08-352
Série
Scorpio®
Type
08-352
Mesure du gant
8
Matériau
Coton interlock
Couleur
Vert / Blanc
Couleur support
Blanc
Matériau de revêtement
Néoprène
Couleur du revêtement
Vert
Longueur
305 mm
Modèle de manchette
Gantelet
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
3121B
EN ISO 374-1:2016
AKLMNPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
ANSI ABR 3, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, Category III, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC)