13,69 €/ Pairehors TVA
16,56 €TVA incluse
Vendu par: 72Commande minimum: 72
72 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19,01 € | - |
12+ | 16,54 € | 13.00% |
36+ | 15,59 € | 18.00% |
72+ | 13,69 € | 28.00% |
144+ | 13,21 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | Scorpio® |
Type | 08-352 |
Série | Scorpio® |
Type | 08-352 |
Mesure du gant | 10 |
Matériau | Coton interlock |
Couleur | Vert / Blanc |
Couleur support | Blanc |
Matériau de revêtement | Néoprène |
Couleur du revêtement | Vert |
Longueur | 305 mm |
Modèle de manchette | Gantelet |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 3121B |
EN ISO 374-1:2016 | AKLMNPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | ANSI ABR 3, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, Category III, REACH Compliant |
Ingrédients sensibilisants possibles | Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC) |