Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 02-100 AlphaTec Taille 7

  • ERIKS:11801666
  • Fabricant:076490447656
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gant de protection chimique laminé en 5 couches.
  • Conception ergonomique main gauche/main droite.
  • Résistance à une large gamme de produits chimiques.
  • Contrôlé à 100 %. Chaque gant a subi un contrôle de pressurisation par air.
Ajouter à la liste

18,82 €/ Pairehors TVA

22,77 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21,63 €

-

12+

18,82 €

13.00%

36+

17,74 €

18.00%

72+

15,57 €

28.00%

144+

15,03 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
Barrier®
Type
02-100
Série
Barrier®
Type
02-100
Type
Protection chimique
Mesure du gant
7
Matériau
Film laminé HPPE
Support
HPPE
Couleur
Blanc
Couleur du revêtement
Blanc
Epaisseur
0.062 mm
Longueur
380 mm
Modèle de manchette
Gantelet
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Non
Catégorie III
Oui
EN ISO 374-1:2016
ABCEFGHILMS
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
CE Number, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, Category III, REACH Compliant