15,57 €/ Pairehors TVA
18,84 €TVA incluse
Vendu par: 72Commande minimum: 72
Date de livraison estimée - 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21,63 € | - |
12+ | 18,82 € | 13.00% |
36+ | 17,74 € | 18.00% |
72+ | 15,57 € | 28.00% |
144+ | 15,03 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | Barrier® |
Type | 02-100 |
Série | Barrier® |
Type | 02-100 |
Type | Protection chimique |
Mesure du gant | 10 |
Matériau | Film laminé HPPE |
Support | HPPE |
Couleur | Blanc |
Couleur du revêtement | Blanc |
Epaisseur | 0.062 mm |
Longueur | 380 mm |
Modèle de manchette | Gantelet |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Non |
Catégorie III | Oui |
EN ISO 374-1:2016 | ABCEFGHILMS |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | CE Number, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, Category III, REACH Compliant |