Eriks
ANSELL

ANSELL Gant VersaTouch 92-205 Taille 8.5-9

  • ERIKS:14596700
  • Fabricant:076490479312
Image 1
  • Procédés de fabrication améliorés pour une durée de vie prolongée, une plus grande résistance à la déchirure et une meilleure préhension en milieu sec, humide ou graisseux.
  • Un gant plus fin à la souplesse renforcée au niveau de l'extrémité des doigts et procurant un confort global accru.
  • Extrémité des doigts adhérisée pour un niveau élevé de confort et de sensibilité tactile, permettant ainsi une manipulation précise.
  • Sans latex : absence de risque d'allergies de type I.
  • Approuvé pour le contact alimentaire. Idéal pour la manipulation des aliments gras.
Ajouter à la liste

0,33 €/ Unitéhors TVA

0,39 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Mesure du gant
L
Poudré
Non
Antistatique
Oui
Eempt de silicone
Non
Longueur
240 cm
Epaisseur
0.07 mm
Épaisseur du doigt
0.1 mm
Couleur
Blanc
NQA (niveau de qualité acceptable)
1.5
Modèle de manchette
Bord roulé
Catégorie III
Oui
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
EN ISO 374-1:2016
Oui
EN ISO 374-5:2016
Oui