0,33 €/ Unitéhors TVA
0,39 €TVA incluse
Vendu par: 1000Commande minimum: 1000
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Mesure du gant | S |
Poudré | Non |
Antistatique | Oui |
Eempt de silicone | Non |
Longueur | 240 cm |
Epaisseur | 0.07 mm |
Épaisseur du doigt | 0.1 mm |
Couleur | Blanc |
NQA (niveau de qualité acceptable) | 1.5 |
Modèle de manchette | Bord roulé |
Catégorie III | Oui |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
EN ISO 374-1:2016 | Oui |
EN ISO 374-5:2016 | Oui |