Eriks
ANSELL

ANSELL Gant TouchNTuff DermaShield 73-701 Taille 9

  • ERIKS:14082821
  • Fabricant:20076490499932
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

En plus d’offrir une souplesse et un confort équivalents à ceux du caoutchouc naturel à un prix tout aussi compétitif, le TouchNTuff® assure, de par sa composition en néoprène, une meilleure résistance aux produits chimiques. TouchNTuff® : pour une protection optimale du produit et du travailleur.

Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
TouchNTuff® DermaShield™
Type
73-701
Série
TouchNTuff® DermaShield™
Type
73-701
Mesure du gant
9
Matériau
Néoprène
Couleur
Vert
Epaisseur
0.18 mm
Épaisseur du doigt
0.19
Épaisseur du brassard
0.15
Longueur
295 mm
Modèle de manchette
Droit avec technologie SUREFIT™
Stérile
Oui
Poudré
Non
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Non
Surface interne du gant
Polymer Coated with DERMASHIELD™ Technology
Surface externe du gant
Textured Fingers
NQA (niveau de qualité acceptable)
0.65
EN ISO 374-1:2016
KLMNPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
EN 421:2010
Oui
Approbations
21 CFR § 820 Quality System regulations, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 556-1:2001, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 3
Ingrédients sensibilisants possibles
Sans