Eriks
ANSELL

ANSELL Gant TouchNTuff 93-700 Taille 8.5-9

  • ERIKS:14083020
  • Fabricant:076490476397
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Niveau de protection supérieur à tout autre gant en nitrile à usage unique contre une gamme étendue de produits chimiques.
  • Fabriqué en nitrile, ces gants offrent une résistance à la perforation trois fois supérieure à celle des gants standard en latex.
  • Le porteur bénéficie d'un niveau de confort élevé et d'une protection accrue de l'avant-bras (manchette plus longue).
  • Ce gant est exempt de protéines de latex de caoutchouc naturel et ne présente donc aucun risque d'allergies (type I) pour le porteur.
  • 93-700 : Chaque gant est nettoyé, puis conditionné par paire et stérilisé.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
TouchNTuff®
Type
93-700
Série
TouchNTuff®
Type
93-700
Mesure du gant
L
Couleur
Vert
Epaisseur
0.13 mm
Épaisseur du doigt
0.16
Épaisseur du brassard
0.08
Longueur
300 mm
Modèle de manchette
Bord roulé
Stérile
Oui
Poudré
Non
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Surface interne du gant
Powder-Free, Chlorinated
Surface externe du gant
Textured Fingers
NQA (niveau de qualité acceptable)
1.5
Catégorie III
Oui
EN ISO 374-1:2016
JKPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
EN 421:2010
Oui
Approbations
ASTM D6978, Category III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Food Type: Rubber, ISO 13485, ISO 1400
Ingrédients sensibilisants possibles
Zinc Mercaptobenzothiozole (ZMBT), Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC)