Eriks
ANSELL

ANSELL Gant TouchNTuff 83-500 Taille 5.5

  • ERIKS:14082859
  • Fabricant:076490476212
Image 1
  • Fabriqué à 100 % en polyisoprène, le gant TouchNTuff® 83-500 est dépourvu de latex de caoutchouc naturel, ce qui minimise le risque d'allergies de type I.
  • L'étirabilité du polyisoprène ultradoux associée à une forme plus ergonomique procure à l'utilisateur une sensation de seconde peau et plus de confort. Ainsi, le gant peut être porté plus longtemps sans fatigue.
  • Le polyisoprène offre les mêmes caractéristiques de performance tactile que le latex de caoutchouc naturel.
  • La finition antidérapante renforce la sûreté de préhension en milieu humide, en évitant les glissements.
  • L'enduction polymère améliorée à l'intérieur du gant permet un gantage aisé, que les mains soient sèches ou humides. La conception et l'épaisseur permettent un double gantage aisé et confortable.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
TouchNTuff®
Type
83-500
Série
TouchNTuff®
Type
83-500
Mesure du gant
5,5
Couleur
Blanc
Epaisseur
0.21 mm
Épaisseur du doigt
0.23
Épaisseur du brassard
0.17
Longueur
300 mm
Modèle de manchette
Perlé avec la technologie SUREFIT™
Stérile
Oui
Poudré
Non
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Non
Surface interne du gant
Polymer Coated with DERMASHIELD™ Technology
Surface externe du gant
Lisse
NQA (niveau de qualité acceptable)
0.65
Catégorie III
Oui
EN ISO 374-1:2016
K P T
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
EN 421:2010
Oui
Approbations
AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556-1:2001, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 421:2010, Please consult the IFU, ISO 10282, ISO 11193, Ca
Ingrédients sensibilisants possibles
Xanthates, Zinc Dialkyldithiocarbamate