Eriks
ANSELL

ANSELL Gant TouchNTuff 73-500 Taille 9

  • ERIKS:14082814
Image 1
  • La nouvelle formulation en néoprène fin (épaisseur du polymère : 0,13 mm) permet d'assurer une sensibilité inégalée dans les applications sèches ou requérant un double gantage.
  • Ce gant est produit sur des formes ergonomiques main gauche/main droite pour, d'une part, améliorer l'ajustement et le confort et, d'autre part, réduire la fatigue et soulager la contrainte.
  • Fabriqué à 100 % en polychloroprène, il procure une résistance contre les projections de nombreux produits chimiques.
  • Exempt de latex de caoutchouc naturel et d'accélérateurs, il minimise le risque d'allergies de type I et IV.
  • La technologie Ansell SureFit empêche la manchette de s'enrouler, pour une protection encore accrue.
  • L'enduction interne en polyuréthane facilite le gantage sur mains sèches ou humides.
  • La conception et l'épaisseur du polymère permettent un double gantage aisé et confortable. La couleur crème, portée en association avec un gant de couleur différente, permet de repérer toute rupture.
  • Disponible en deux modèles : TouchNTuff® 73-300 non stérile et TouchNTuff® 73-500 stérile.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
TouchNTuff®
Type
73-500
Série
TouchNTuff®
Type
73-500
Mesure du gant
9
Matériau
Néoprène
Couleur
Crème
Epaisseur
0.1 mm
Épaisseur du doigt
0.11
Épaisseur du brassard
0.11
Longueur
300 mm
Modèle de manchette
Perlé avec la technologie SUREFIT™
Stérile
Oui
Poudré
Non
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Non
Surface interne du gant
Polymer Coated with DERMASHIELD™ Technology
Surface externe du gant
Lisse
NQA (niveau de qualité acceptable)
0.65
EN ISO 374-1:2016
K L T
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
EN 421:2010
Oui
Approbations
AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556-1:2001, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 421:2010, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, UKCA 0321
Ingrédients sensibilisants possibles
Sans