Eriks
ANSELL

ANSELL Gant TouchNTuff 73-500 Taille 5.5

  • ERIKS:14082807
  • Fabricant:076490472849
Image 1
  • La nouvelle formulation en néoprène fin (épaisseur du polymère : 0,13 mm) permet d'assurer une sensibilité inégalée dans les applications sèches ou requérant un double gantage.
  • Ce gant est produit sur des formes ergonomiques main gauche/main droite pour, d'une part, améliorer l'ajustement et le confort et, d'autre part, réduire la fatigue et soulager la contrainte.
  • Fabriqué à 100 % en polychloroprène, il procure une résistance contre les projections de nombreux produits chimiques.
  • Exempt de latex de caoutchouc naturel et d'accélérateurs, il minimise le risque d'allergies de type I et IV.
  • La technologie Ansell SureFit empêche la manchette de s'enrouler, pour une protection encore accrue.
  • L'enduction interne en polyuréthane facilite le gantage sur mains sèches ou humides.
  • La conception et l'épaisseur du polymère permettent un double gantage aisé et confortable. La couleur crème, portée en association avec un gant de couleur différente, permet de repérer toute rupture.
  • Disponible en deux modèles : TouchNTuff® 73-300 non stérile et TouchNTuff® 73-500 stérile.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
TouchNTuff®
Type
73-500
Série
TouchNTuff®
Type
73-500
Mesure du gant
5,5
Matériau
Néoprène
Couleur
Crème
Epaisseur
0.1 mm
Épaisseur du doigt
0.11
Épaisseur du brassard
0.11
Longueur
300 mm
Modèle de manchette
Perlé avec la technologie SUREFIT™
Stérile
Oui
Poudré
Non
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Non
Surface interne du gant
Polymer Coated with DERMASHIELD™ Technology
Surface externe du gant
Lisse
NQA (niveau de qualité acceptable)
0.65
EN ISO 374-1:2016
K L T
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
EN 421:2010
Oui
Approbations
AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556-1:2001, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 421:2010, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, UKCA 0321
Ingrédients sensibilisants possibles
Sans