Eriks
ANSELL

ANSELL Gant RINGERS R161 Taille 11

  • ERIKS:14544237
  • Fabricant:076490426866
Image 1
Le gant antichoc pour applications moyennes Ringers 161 combine protection contre les risques de choc, durabilité accrue et confort supérieur grâce à la paume rembourrée en cuir synthétique. 

• Gant intégrant la technologie F3 Technology™ inhérente à la gamme Ringers et présentant la construction TPR brevetée pour plus de dextérité et de confort.

• Pouce, index et majeur compatibles pour un usage avec un écran tactile, afin de limiter le retrait du gant.

• Haute visibilité et fermeture avec attache par languette Velcro pour plus de sécurité.

Ajouter à la liste

45,55 €/ Pairehors TVA

55,12 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
RINGERS®
Type
R161
Série
RINGERS®
Type
R161
Mesure du gant
11
Couleur
Rouge
Couleur du revêtement
Rouge
Modèle de manchette
Réglable
Sans latex
Oui
Compatible avec les écrans tactiles
Oui
EN 388:2016
2121XP
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI/ISEA 138-1, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003