Eriks
ANSELL

ANSELL Gant RINGERS R133 Taille 6

  • ERIKS:14544220
  • Fabricant:076490428020
Image 1
À la fois souple, léger et très durable, le gant Ringers 133 Turbo Plus protège l’utilisateur dans le cadre des tâches quotidiennes du secteur automobile, tout en offrant une compatibilité avec les écrans tactiles. 

• Gant intégrant la technologie F3 Technology™ inhérente à la gamme Ringers et présentant la construction TPR brevetée pour plus de dextérité et de confort.

• Paume fendue en cuir synthétique de première qualité assurant une excellente préhension.

• Fermeture avec attache par languette Velcro pour plus de sécurité.
Ajouter à la liste

35,00 €/ Pairehors TVA

42,35 €TVA incluse

Vendu par: 120Commande minimum: 120

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
RINGERS®
Type
R133
Série
RINGERS®
Type
R133
Mesure du gant
6
Modèle de manchette
Réglable
Sans latex
Non
Compatible avec les écrans tactiles
Oui
EN 388:2016
2121X
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009