Eriks
ANSELL

ANSELL Gant RINGERS R075 Taille 8

  • ERIKS:14544217
  • Fabricant:076490433345
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
R-Chem Impact à manchette longue
Ajouter à la liste

69,44 €/ Pairehors TVA

84,02 €TVA incluse

Vendu par: 24Commande minimum: 24

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
RINGERS®
Type
R075
Série
RINGERS®
Type
R075
Mesure du gant
8
Couleur
Rouge
Matériau de revêtement
PVC
Couleur du revêtement
Rouge
Longueur
370 mm
Modèle de manchette
Long gantelet
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Non
EN 388:2016
4X41CP
EN ISO 374-1:2016
KLMOPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
ANSI/ISEA 105-2016, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009