Eriks
ANSELL

ANSELL Gant RINGERS R075 Taille 10

  • ERIKS:14544218
  • Fabricant:076490433352
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
R-Chem Impact à manchette longue
Ajouter à la liste

69,44 €/ Pairehors TVA

84,02 €TVA incluse

Vendu par: 24Commande minimum: 24

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
RINGERS®
Type
R075
Série
RINGERS®
Type
R075
Mesure du gant
10
Couleur
Rouge
Matériau de revêtement
PVC
Couleur du revêtement
Rouge
Longueur
370 mm
Modèle de manchette
Long gantelet
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Non
EN 388:2016
4X41CP
EN ISO 374-1:2016
KLMOPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
ANSI/ISEA 105-2016, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009