Eriks
ANSELL

ANSELL Gant RINGERS R074 Taille 8

  • ERIKS:14544214
  • Fabricant:076490433314
Image 1
  • Le Ringers 074 R-Chem est un modèle à manchette courte avec enduction PVC, alliant
    résistance aux liquides et aux produits chimiques et protection contre les chocs et les coupures.
  • Gant intégrant la F3 Technology™ inhérente à la gamme Ringers et présentant la construction TPR brevetée pour plus de
    dextérité et de confort.
  • Gant certifié AJKLMO selon la norme EN 374-1 avec paume enduite adhérisée pour une meilleure préhension.
  • Niveau 1 de performance obtenu à une température extérieure de 100 °C, selon
    la méthode d’essai de résistance à la chaleur de contact de la norme EN 407 b.
Ajouter à la liste

68,47 €/ Pairehors TVA

82,85 €TVA incluse

Vendu par: 24Commande minimum: 24

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
RINGERS®
Type
R074
Série
RINGERS®
Type
R074
Mesure du gant
8
Couleur
Rouge
Matériau de revêtement
PVC
Couleur du revêtement
Rouge
Longueur
350 mm
Modèle de manchette
Gantelet court
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Non
EN 388:2016
4X41CP
EN ISO 374-1:2016
AJKLMO
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
ANSI/ISEA 105-2016, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009