Eriks
ANSELL

ANSELL Gant RINGERS R074 Taille 10

  • ERIKS:14544215
  • Fabricant:076490433321
Image 1
  • Le Ringers 074 R-Chem est un modèle à manchette courte avec enduction PVC, alliant
    résistance aux liquides et aux produits chimiques et protection contre les chocs et les coupures.
  • Gant intégrant la F3 Technology™ inhérente à la gamme Ringers et présentant la construction TPR brevetée pour plus de
    dextérité et de confort.
  • Gant certifié AJKLMO selon la norme EN 374-1 avec paume enduite adhérisée pour une meilleure préhension.
  • Niveau 1 de performance obtenu à une température extérieure de 100 °C, selon
    la méthode d’essai de résistance à la chaleur de contact de la norme EN 407 b.
Ajouter à la liste

68,47 €/ Pairehors TVA

82,85 €TVA incluse

Vendu par: 24Commande minimum: 24

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
RINGERS®
Type
R074
Série
RINGERS®
Type
R074
Mesure du gant
10
Couleur
Rouge
Matériau de revêtement
PVC
Couleur du revêtement
Rouge
Longueur
350 mm
Modèle de manchette
Gantelet court
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Non
EN 388:2016
4X41CP
EN ISO 374-1:2016
AJKLMO
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
ANSI/ISEA 105-2016, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009