Eriks
ANSELL

ANSELL Gant RINGERS R068 Taille 12

  • ERIKS:14544248
  • Fabricant:076490433178
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Solution de protection antichoc pour applications moyennes R-Flex avec semi-enduction nitrile
Ajouter à la liste

53,64 €/ Pairehors TVA

64,90 €TVA incluse

Vendu par: 60Commande minimum: 60

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
RINGERS®
Type
R068
Série
RINGERS®
Type
R068
Mesure du gant
12
Support
HPPE
Couleur
Rouge/Gris
Couleur support
Gris
Couleur du revêtement
Rouge
Calibre
13
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Non
Compatible avec les écrans tactiles
Oui
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
4X44FP
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI/ISEA 138-2, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Category II