Eriks
ANSELL

ANSELL Gant Ringers R-065 7

  • ERIKS:14115588
  • Fabricant:076490432553
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Solution de protection antichoc pour applications moyennes R-Flex avec semi-enduction nitrile
Ajouter à la liste

42,96 €/ Pairehors TVA

51,98 €TVA incluse

Vendu par: 72Commande minimum: 72

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
RINGERS®
Type
R065
Série
RINGERS®
Type
R065
Mesure du gant
7
Support
HPPE
Couleur
Rouge/Gris
Couleur support
Gris
Couleur du revêtement
Rouge
Calibre
13
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Oui
Compatible avec les écrans tactiles
Oui
Catégorie II
Oui
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
4X43DP
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI Cut A4, ANSI ABR 4, ANSI/ISEA 105-2016, ANSI/ISEA 138-2, ANSI/ISEA 105-2016 PUN 5, Category III