42,96 €/ Pairehors TVA
51,98 €TVA incluse
Vendu par: 72Commande minimum: 72
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | RINGERS® |
Type | R065 |
Série | RINGERS® |
Type | R065 |
Mesure du gant | 11 |
Support | HPPE |
Couleur | Rouge/Gris |
Couleur support | Gris |
Couleur du revêtement | Rouge |
Calibre | 13 |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Oui |
Compatible avec les écrans tactiles | Oui |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 4X43DP |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI Cut A4, ANSI ABR 4, ANSI/ISEA 105-2016, ANSI/ISEA 138-2, ANSI/ISEA 105-2016 PUN 5, Category III |