Eriks
ANSELL

ANSELL Gant Ringers R-065 10

  • ERIKS:14116157
  • Fabricant:076490432614
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Solution de protection antichoc pour applications moyennes R-Flex avec semi-enduction nitrile
Ajouter à la liste

42,96 €/ Pairehors TVA

51,98 €TVA incluse

Vendu par: 72Commande minimum: 72

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
RINGERS®
Type
R065
Série
RINGERS®
Type
R065
Mesure du gant
10
Support
HPPE
Couleur
Rouge/Gris
Couleur support
Gris
Couleur du revêtement
Rouge
Calibre
13
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Oui
Compatible avec les écrans tactiles
Oui
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
4X43DP
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI Cut A4, ANSI ABR 4, ANSI/ISEA 105-2016, ANSI/ISEA 138-2, ANSI/ISEA 105-2016 PUN 5, Category III