Eriks
ANSELL

ANSELL Gant NITROTOUGH N660 Taille 10

  • ERIKS:12329103
Image 1
  • Enduction nitrile sur support coton interlock
  • Support molletonné 100 % coton interlock
  • Complètement enduit
  • Robuste et souple
  • Excellente résistance à l'abrasion
Ajouter à la liste

5,54 €/ Pairehors TVA

6,70 €TVA incluse

Vendu par: 144Commande minimum: 144

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,69 €

-

12+

6,69 €

13.00%

72+

6,31 €

18.00%

144+

5,54 €

28.00%

288+

5,34 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
NITROTOUGH™
Type
N660
Série
NITROTOUGH™
Type
N660
Mesure du gant
10
Support
Coton
Couleur
Blanc / Bleu
Couleur support
Blanc
Couleur du revêtement
Bleu
Longueur
260 mm
Modèle de manchette
Manchette de sécurité
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Non
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
4221B
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
ANSI ABR 6, ANSI Cut A2, CE Number, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Zinc Diethyldithiocarbamate