Eriks
ANSELL

ANSELL Gant Nitrotough N250Y taille 10

  • ERIKS:13310732
Image 1
  • Support 100 % coton interlock.
  • Poignet tricot élastique assurant un maintien ajusté du gant.
  • Très bonne résistance à l'abrasion.
  • Niveau optimal de confort et de souplesse.
  • Excellente dextérité.
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,13 €

-

12+

4,46 €

13.00%

72+

4,21 €

18.00%

144+

3,69 €

28.00%

288+

3,57 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
NITROTOUGH™
Type
N250Y
Série
NITROTOUGH™
Type
N250Y
Mesure du gant
10
Support
Coton
Couleur
Jaune / Blanc
Couleur support
Blanc
Couleur du revêtement
Jaune
Longueur
260 mm
Modèle de manchette
Manchette de sécurité
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Non
EN 388:2016
4111A
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020
Ingrédients sensibilisants possibles
Zinc Diethyldithiocarbamate