Eriks
ANSELL

ANSELL Gant Microflex® 93-853 sans poudre - taille 11,5-12

  • ERIKS:14318075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gants en Nitrile adaptés aux environnements à haute risque, non-poudré, avec bords roulé. La manchette plus longue permet de mieux protéger le poignet et le bras dans les environnements à risque.

Caractéristiques de produit
  • 100 % sans latex
  • Manchette prolongée
  • Confortable et léger
  • Tenue améliorée par la rugosité du bout des doigts
Domaines d’application
  • Laboartoire et recherche
  • Industrie chimique
  • Industrie agro-alimentaire
  • Industrie électronique
  • Industrie informatique
  • Nettoyage et maintenance
  • Protection de l'objet.
Protection chimique : EN374:2003; EN ISO 374-1:2016 TYPE B KPT
Protection des micro-organismes :EN374:2003; EN ISO 374-5:2016 VIRUS
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21,52 €

-

12+

18,72 €

13.00%

72+

17,65 €

18.00%

144+

15,49 €

28.00%

288+

14,96 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL