Eriks
ANSELL

ANSELL Gant MICROFLEX 93-283 Taille 9.5-10

  • ERIKS:14596778
Image 1
  • Surface adhérisée pour une préhension sûre
  • Ajustement ample assurant plus de confort lors du port d’un sous-gant thermique ou de protection anticoupure
  • Épaisseur de 0,20 mm résistant aux déchirures, pour une meilleure protection du produit
  • Conformité aux réglementations européennes relatives à la migration de matériaux au contact de denrées alimentaires
Ajouter à la liste

0,77 €/ Unitéhors TVA

0,94 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
MICROFLEX®
Type
93-283
Mesure du gant
10
Stérile
Non
Poudré
Non
Antistatique
Oui
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Longueur
300 cm
Epaisseur
0.2 mm
Épaisseur du doigt
0.24 mm
Couleur
Bleu
Approbations
ASTM D6319, EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 13485, ISO 188
NQA (niveau de qualité acceptable)
1.5
Modèle de manchette
Bord roulé
Surface interne du gant
Powder-Free, Chlorinated
Surface externe du gant
Raised Diamond Grip Pattern
Ingrédients sensibilisants possibles
Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC)
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
EN ISO 374-5:2016
Oui