0,77 €/ Unitéhors TVA
0,94 €TVA incluse
Vendu par: 500Commande minimum: 500
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | MICROFLEX® |
Type | 93-283 |
Mesure du gant | 7 |
Stérile | Non |
Poudré | Non |
Antistatique | Oui |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Non |
Longueur | 300 cm |
Epaisseur | 0.2 mm |
Épaisseur du doigt | 0.24 mm |
Couleur | Bleu |
Approbations | ASTM D6319, EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 13485, ISO 188 |
NQA (niveau de qualité acceptable) | 1.5 |
Modèle de manchette | Bord roulé |
Surface interne du gant | Powder-Free, Chlorinated |
Surface externe du gant | Raised Diamond Grip Pattern |
Ingrédients sensibilisants possibles | Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC) |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
EN ISO 374-5:2016 | Oui |