Eriks
ANSELL

ANSELL Gant Hyflex 11-948 taille 09

  • ERIKS:13730233
Image 1
  • Protection spécialisée : Les gants industriels de taille moyenne HyFlex® 11-948 sont enduits de polyuréthane (PU) et de nitrile dans différentes géométries de trempage, protégeant les utilisateurs contre l'huile et la graisse.
  • Durabilité accrue : Développés avec la technologie de résistance à l'abrasion FORTIX™, leur revêtement PU et nitrile permet d'obtenir d'excellents niveaux de résistance à l'abrasion, ANSI et EN de niveau 4.
  • Caractéristiques améliorées : Une manchette de sécurité évasée renforce la protection du poignet.
  • Défenses supplémentaires : leur doublure en fibre de verre, polyamide et polyester est imprégnée de la technologie de résistance aux coupures INTERCEPT™, pour une protection de niveau ANSI A2/EN ISO B contre les coupures et les lacérations.
  • Poignée renforcée : L'enduction de ces gants de sécurité est également microfinie, ce qui confère à l'utilisateur une adhérence exceptionnelle, en particulier dans des conditions huileuses.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL