Eriks
ANSELL

ANSELL Gant HyFlex 11-849 Taille 8

  • ERIKS:14082503
  • Fabricant:076490448783
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Gant conçu pour offrir un confort optimal et une protection intégrale contre les écorchures, les accrocs et la saleté via :

  • une enduction totalement perméable à l’air qui renforce la protection du dos de la main, sans compromettre le confort
  • la technologie FORTIX™ appliquée sur l’ensemble du gant et qui permet un port prolongé dans les environnements secs soumis à des facteurs abrasifs
  • la technologie ANSELL GRIP™ qui assure une préhension fiable et limite les risques de blessure
  • une conception ergonomique garantissant un maintien sûr et confortable pour des performances optimisées
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-849
Série
HyFlex®
Type
11-849
Mesure du gant
8
Support
Nylon/spandex
Couleur
Noir
Couleur support
Noir
Matériau de revêtement
Mousse de nitrile
Couleur du revêtement
Noir
Calibre
18
Longueur
210 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Contact alimentaire
Oui
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
4121A
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Food Contact, Dermatologically Tested, OEKO-TEX® Centexbel, Category II, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Zinc Diethyldithiocarbamate