Eriks
ANSELL

ANSELL Gant HyFlex 11-840 Taille 5

  • ERIKS:14082498
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • FORTIX™, l'enduction en mousse nitrile de 1,1 mm d'épaisseur (brevet en instance) offre un niveau 4 de résistance à l'abrasion, soit jusqu'à deux fois plus que d'autres gants légers tricotés enduits.
  • L'enduction FORTIX™ est jusqu'à 20% plus respirante que les formulations précédentes et maintient les mains au frais et au sec.
  • Le support tricoté procure un effet seconde peau et épouse les contours naturels de la main pour encore plus de confort : il procure un ajustement parfait à la base de l'auriculaire (pour un confort accru) ainsi qu'à l'extrémité des doigts et sur la paume (pour une plus grande dextérité).
  • Offrant le bon équilibre entre résistance à l'abrasion, confort et dextérité, le gant HyFlex® 11-840 est la solution idéale pour ceux qui passent d'une tâche à une autre.
  • Sans silicone afin d'éviter la contamination des pièces métalliques préalablement à la pose de la peinture.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-840
Série
HyFlex®
Type
11-840
Mesure du gant
5
Support
Nylon/spandex
Couleur
Noir / Gris
Couleur support
Noir / Gris
Matériau de revêtement
Mousse de nitrile
Couleur du revêtement
Noir
Calibre
15
Longueur
200 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Contact alimentaire
Oui
Catégorie II
Oui
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
4131A
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 407:2004, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, Dermatologically Tested, OEKO-TEX® Centexbel, Food Contact, Category III, Ecovadis label