Eriks
ANSELL

ANSELL Gant HyFlex 11-819 ESD, 11

  • ERIKS:14519993
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Caractéristiques du produit
Le gant HyFlex® 11-819 est un gant de protection doté de propriétés anti-DES certifiées selon la norme EN 16350:2014, conçu pour protéger les produits des décharges électrostatiques. Utilisé conjointement avec une chaîne de mise à la terre, il convient en outre aux environnements explosifs (ATEX). Sa compatibilité avec les écrans tactiles permet au porteur de travailler avec plusieurs appareils à écran tactile sans devoir enlever ses gants de protection. L’alliance parfaite du confort et de la dextérité, doublée d’une protection contre les décharges électrostatiques (DES) et d’une utilisation compatible avec les écrans tactiles.
Ajouter à la liste

9,17 €/ Pairehors TVA

11,10 €TVA incluse

Vendu par: 144Commande minimum: 144

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Mesure du gant
11
Couleur
Bleu
Couleur support
Bleu
Couleur du revêtement
Bleu
Calibre
18
Longueur
195 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
EN 420:2003 + A1:2009
Oui