Eriks
ANSELL

ANSELL Gant HyFlex 11-816 Taille 6

  • ERIKS:14082497
  • Fabricant:076490449988
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3

  • La construction ergonomique ultramince offre une remarquable sensibilité tactile pour manipuler les petites pièces sans effort
  • Formulation testée dermatologiquement, sans solvant et certifiée OekoTex (absence de substances nocives)
  • La technologie FORTIX™ Abrasion Resistance Technology prolonge la longévité du gant, pour des travailleurs plus productifs et mieux protégés

Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-816
Série
HyFlex®
Type
11-816
Mesure du gant
6
Support
Nylon/spandex
Couleur
Noir / Bleu
Couleur support
Bleu
Matériau de revêtement
Mousse de nitrile
Couleur du revêtement
Noir
Calibre
18
Longueur
219 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
4121A
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Zinc Dibutyldithiocarbamate