Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | HyFlex® |
Type | 11-816 |
Série | HyFlex® |
Type | 11-816 |
Mesure du gant | 11 |
Support | Nylon/spandex |
Couleur | Noir / Bleu |
Couleur support | Bleu |
Matériau de revêtement | Mousse de nitrile |
Couleur du revêtement | Noir |
Calibre | 18 |
Longueur | 219 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
Catégorie II | Oui |
EN 388:2016 | 4121A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |
Ingrédients sensibilisants possibles | Zinc Dibutyldithiocarbamate |