Eriks
ANSELL

ANSELL Gant HyFlex 11-571,anti-coupure,durable,antistatique, taille 10

  • ERIKS:14530841
Image 1
  • Confort accru : La conception ultra-légère du HyFlex® 11-571 permet à ce gant de sécurité N ISO CUT D & ANSI/ISEA 105-2024 CUT A4 d'être 20 % plus léger* sans l'utilisation de matériaux durs.
  • Défenses renforcées : Résistance à la coupure 3 fois supérieure** grâce au fil HPPE simple de nouvelle génération développé avec la technologie de résistance à la coupure INTERCEPT™ pour une protection fiable des mains.
  • Durabilité accrue pour une utilisation prolongée : La technologie FORTIX™ améliorée offre jusqu'à 20 % de résistance à l'abrasion en plus pour une manipulation plus durable dans des conditions abrasives***.
  • Compatible avec les écrans tactiles/ ESD : Permet au porteur d'utiliser plusieurs appareils à écran tactile tout en gardant ses gants.
Ajouter à la liste

26,93 €/ Pairehors TVA

32,59 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

36 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Mesure du gant
10
Couleur
Noir / Gris
Couleur support
Gris
Couleur du revêtement
Noir
Calibre
15
Longueur
205 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Contact alimentaire
Oui