Eriks
ANSELL

ANSELL Gant HyFlex 11-561 Taille 8

  • ERIKS:14082454
Image 1
  • HyFlex® 11-561 est le meilleur choix lorsqu'une coupe et une dextérité élevées sont nécessaires dans des conditions sèches ou légèrement huileuses.
  • Le revêtement fin utilise la technologie FORTIX qui offre non seulement une durabilité supplémentaire mais aussi un ajustement plus confortable et plus respirant.
  • L'entrejambe renforcée du pouce augmente la protection d'une zone clé de contact avec la main et prolonge la durée de vie du gant.
  • Haute protection contre les coupures (ISO C/ANSI A3) et résistance à la déchirure
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-561
Série
HyFlex®
Type
11-561
Mesure du gant
8
Couleur
Gris/Bleu foncé
Couleur support
Bleu
Couleur du revêtement
Gris
Calibre
15
Longueur
210 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Contact alimentaire
Oui
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
4X42C
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016, ANSI Cut A3, ANSI ABR 4, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Food Contact, OEKO-TEX® Centexbel, Category II