Eriks
ANSELL

ANSELL Gant HyFlex 11-550 Taille 8

  • ERIKS:14082446
Image 1
  • Bien adapté à une large gamme d'applications d'assemblage

  • Conçu pour les applications sèches ou légèrement huileuses où les travailleurs ont besoin d'une protection contre les coupures, et dans certains cas, d'une protection contre la chaleur de contact intermittente jusqu'à 212° F (100 C°).

  • Enduit de nitrile et résistant aux coupures, offrant un confort optimal et une prise en main sûre pour une productivité, une sécurité et une valeur accrues.

Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-550
Série
HyFlex®
Type
11-550
Mesure du gant
8
Couleur
Noir / Vert
Couleur support
Vert
Couleur du revêtement
Noir
Calibre
15
Longueur
196 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
4X21B
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A2, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant