Eriks
ANSELL

ANSELL Gant DermaShield 73-711 Taille 9

  • ERIKS:14082828
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Composé de polychloroprène, le DermaShield™ est le gant stérile le plus élaboré du marché.
  • Exempt de protéines de latex et d’accélérateurs, il minimise les risques d’allergies tant de type I que de type IV associées au caoutchouc naturel.
  • En plus d’offrir une souplesse et un confort équivalents à ceux du caoutchouc naturel à un prix tout aussi compétitif, le DermaShield™ assure, de par sa composition en néoprène, une meilleure résistance aux produits chimiques. Sa nouvelle manchette à bord roulé empêche le gant de glisser sur l’avant-bras, optimisant ainsi la protection. DermaShield™: pour une protection optimale du produit et du travailleur.
  • Le Dermashield™ 73-711 est stérile
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
DermaShield™
Type
73-711
Série
DermaShield™
Type
73-711
Mesure du gant
9
Matériau
Néoprène
Couleur
Vert
Epaisseur
0.15 mm
Épaisseur du doigt
0.16
Épaisseur du brassard
0.12
Longueur
300 mm
Modèle de manchette
Perlé avec la technologie SUREFIT™
Stérile
Oui
Poudré
Non
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Non
Surface interne du gant
Polymer Coated with DERMASHIELD™ Technology
Surface externe du gant
Textured Fingertip
NQA (niveau de qualité acceptable)
0.65
EN ISO 374-1:2016
KLMNPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
EN 421:2010
Oui
Approbations
AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556-1:2001, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 421:2010, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, UKCA 0321
Ingrédients sensibilisants possibles
Sans