Eriks
ANSELL

ANSELL Gant DermaShield 73-711 Taille 8.5

  • ERIKS:14082827
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Composé de polychloroprène, le DermaShield™ est le gant stérile le plus élaboré du marché.
  • Exempt de protéines de latex et d’accélérateurs, il minimise les risques d’allergies tant de type I que de type IV associées au caoutchouc naturel.
  • En plus d’offrir une souplesse et un confort équivalents à ceux du caoutchouc naturel à un prix tout aussi compétitif, le DermaShield™ assure, de par sa composition en néoprène, une meilleure résistance aux produits chimiques. Sa nouvelle manchette à bord roulé empêche le gant de glisser sur l’avant-bras, optimisant ainsi la protection. DermaShield™: pour une protection optimale du produit et du travailleur.
  • Le Dermashield™ 73-711 est stérile
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
DermaShield™
Type
73-711
Série
DermaShield™
Type
73-711
Mesure du gant
8.5
Matériau
Néoprène
Couleur
Vert
Epaisseur
0.15 mm
Épaisseur du doigt
0.16
Épaisseur du brassard
0.12
Longueur
300 mm
Modèle de manchette
Perlé avec la technologie SUREFIT™
Stérile
Oui
Poudré
Non
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Non
Surface interne du gant
Polymer Coated with DERMASHIELD™ Technology
Surface externe du gant
Textured Fingertip
NQA (niveau de qualité acceptable)
0.65
EN ISO 374-1:2016
KLMNPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
EN 421:2010
Oui
Approbations
AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556-1:2001, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 421:2010, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, UKCA 0321
Ingrédients sensibilisants possibles
Sans