Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | DermaShield™ |
Type | 73-711 |
Série | DermaShield™ |
Type | 73-711 |
Mesure du gant | 6 |
Matériau | Néoprène |
Couleur | Vert |
Epaisseur | 0.15 mm |
Épaisseur du doigt | 0.16 |
Épaisseur du brassard | 0.12 |
Longueur | 300 mm |
Modèle de manchette | Perlé avec la technologie SUREFIT™ |
Stérile | Oui |
Poudré | Non |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Non |
Antistatique | Non |
Surface interne du gant | Polymer Coated with DERMASHIELD™ Technology |
Surface externe du gant | Textured Fingertip |
NQA (niveau de qualité acceptable) | 0.65 |
EN ISO 374-1:2016 | KLMNPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
EN 421:2010 | Oui |
Approbations | AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556-1:2001, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 421:2010, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, UKCA 0321 |
Ingrédients sensibilisants possibles | Sans |