13,15 €/ Pairehors TVA
15,91 €TVA incluse
Vendu par: 6Commande minimum: 6
389 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15,12 € | - |
6+ | 13,15 € | 13.00% |
36+ | 12,40 € | 18.00% |
72+ | 10,89 € | 28.00% |
144+ | 10,51 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | AlphaTec® |
Type | 58-535B |
Série | AlphaTec® |
Type | 58-535B |
Type | Protection chimique |
Mesure du gant | 10 |
Matériau | Nitrile |
Support | Acrylique |
Couleur | Noir / Gris |
Couleur support | Noir |
Matériau de revêtement | Nitrile |
Couleur du revêtement | Gris |
Calibre | 7 |
Longueur | 340 mm |
Modèle de manchette | Gantelet |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 3122A |
EN ISO 374-1:2016 | AJKLOPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | ANSI ABR 5, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 407:2004, Food Type: Rubber, Category III, REACH |
Ingrédients sensibilisants possibles | Zinc Diethyldithiocarbamate |