Eriks
ANSELL

ANSELL Gant contre le coupure HyFlex® 11-947, taille 9

  • ERIKS:13230599
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Excellente résistance à l'abrasion.
  • Bonne résistance à la coupure par lame et excellentes propriétés de préhension grâce à la micro finition nitrile de l'enduction.
  • Souplesse et confort.
  • Enduction résistant aux huiles et graisses résiduelles présentes sur les pièces manipulées.
Ajouter à la liste

9,62 €/ Pairehors TVA

11,64 €TVA incluse

Vendu par: 144Commande minimum: 144

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,36 €

-

12+

11,62 €

13.00%

72+

10,96 €

18.00%

144+

9,62 €

28.00%

288+

9,29 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-947
Série
HyFlex®
Type
11-947
Mesure du gant
9
Matériau
Fibre de verre, Polyamide, Polyester
Couleur
Bleu / Noir
Couleur support
Noir
Couleur du revêtement
Bleu
Calibre
13
Longueur
235 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Non
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
4X42B
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016
Ingrédients sensibilisants possibles
Zinc Diethyldithiocarbamate