236,20 €/ Pairehors TVA
285,80 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Mesure du gant | 10 |
Matériau | Latex de caoutchouc naturel |
Couleur | Naturel |
Epaisseur | 0.76 mm |
Longueur | 787 mm |
Modèle de manchette | Bord roulé |
Surface externe du gant | Lisse |
NQA (niveau de qualité acceptable) | 0.65 |
Catégorie III | Oui |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |