Eriks
ANSELL

ANSELL Gant AlphaTec EPDM Plus 85-602 Taille 9.5

  • ERIKS:14082895
  • Fabricant:076490456849
Image 1
Les gants pour isolateurs et RABS en EPDM Plus AlphaTec présentent un système de détection des ruptures à double épaisseur : matériau blanc unique sur doublure noire. Ils sont confectionnés à partir d’un matériau de haute qualité conforme aux réglementations 21CFR 177 de la FDA en matière de contact alimentaire (liste positive) relatives aux additifs alimentaires indirects, et sont conçus pour les tâches répétées de stérilisation en autoclave (jusqu’à 50 fois), contribuant à réduire la fréquence de remplacement des gants.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
AlphaTec® EPDM Plus
Type
85-602
Série
AlphaTec® EPDM Plus
Type
85-602
Mesure du gant
9.5
Couleur
Noir/Blanc
Epaisseur
0.51 mm
Épaisseur du brassard
0.51
Longueur
800 mm
Modèle de manchette
Bord roulé
Stérile
Non
Sans latex
Non
Surface externe du gant
Lisse
NQA (niveau de qualité acceptable)
1.5
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
3100A
EN ISO 374-1:2016
AMP
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
CE 0493, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, Category III, UKCA 0321
Ingrédients sensibilisants possibles
Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC)