Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | AlphaTec® EPDM Plus |
Type | 85-600 |
Série | AlphaTec® EPDM Plus |
Type | 85-600 |
Mesure du gant | 9.5 |
Couleur | Noir/Blanc |
Epaisseur | 0.51 mm |
Épaisseur du brassard | 0.51 |
Longueur | 800 mm |
Modèle de manchette | Bord roulé |
Stérile | Non |
Sans latex | Non |
Surface externe du gant | Lisse |
NQA (niveau de qualité acceptable) | 1.5 |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 3100A |
EN ISO 374-1:2016 | AMP |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | CE 0493, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, Category III, UKCA 0321 |
Ingrédients sensibilisants possibles | Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC) |