Eriks
ANSELL

ANSELL Gant AlphaTec EPDM 85-505 Taille 11

  • ERIKS:14082888
  • Fabricant:076490456795
Image 1
Taille de l'orifice : 305mm/12"
Épaisseur : 0.6mm/24 mil

Durabilité optimisée : Le gant isolant AlphaTec® EPDM 85-505 est idéal pour les stérilisations répétées en autoclave (jusqu'à 50 fois), ce qui signifie moins de remplacements sur une période prolongée.
Protection assurée : Ces gants RABS conformes à la norme EN ISO 374 offrent une résistance élevée au peroxyde d'hydrogène et aux produits chimiques désinfectants courants.
Un meilleur respect de l'environnement : Le modèle AlphaTec® EPDM Isolator Glove 85-504 est également sans halogène, ce qui permet de l'éliminer par incinération.
Conformité à la manipulation des aliments : Ce modèle de gant isolant est également conforme à la réglementation sur le contact alimentaire 21 CFR177 de la FDA (liste positive de la FDA) pour les additifs alimentaires indirects.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
AlphaTec® EPDM
Type
85-505
Série
AlphaTec® EPDM
Type
85-505
Mesure du gant
11
Couleur
Noir
Epaisseur
0.6 mm
Épaisseur du doigt
0.6
Épaisseur du brassard
0.6
Longueur
800 mm
Modèle de manchette
Bord roulé
Stérile
Non
Sans latex
Non
Surface externe du gant
Lisse
NQA (niveau de qualité acceptable)
1.5
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
2111A
EN ISO 374-1:2016
KLP
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
CE 0493, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Category III
Ingrédients sensibilisants possibles
Diphenyl guanidine, Tetramethylthiuram disulfide