Eriks
ANSELL

ANSELL Gant AlphaTec EPDM 85-504 Taille 11

  • ERIKS:14082886
  • Fabricant:076490456771
Image 1
Les gants pour isolateurs et RABS en EPDM AlphaTec sont confectionnés à partir d’un matériau de haute qualité confome aux réglementations de la FDA 21CFR(*). Confortables, ils offrent une bonne dextérité  alliée à une grande sensibilité tactile. Ces gants sont par ailleurs conçus pour les tâches répétées de stérilisation en autoclave, ce qui contribue à réduire la fréquence de remplacement des gants.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
AlphaTec® EPDM
Type
85-504
Série
AlphaTec® EPDM
Type
85-504
Mesure du gant
11
Couleur
Noir
Epaisseur
0.4 mm
Épaisseur du doigt
0.4
Épaisseur du brassard
0.4
Longueur
800 mm
Modèle de manchette
Bord roulé
Stérile
Non
Sans latex
Non
Surface externe du gant
Lisse
NQA (niveau de qualité acceptable)
1.5
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
2111A
EN ISO 374-1:2016
KLP
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
CE 0493, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Category III
Ingrédients sensibilisants possibles
Diphenyl guanidine, Tetramethylthiuram disulfide