Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | AlphaTec® EPDM |
Type | 85-501 |
Série | AlphaTec® EPDM |
Type | 85-501 |
Mesure du gant | 11 |
Couleur | Noir |
Epaisseur | 0.6 mm |
Épaisseur du doigt | 0.6 |
Épaisseur du brassard | 0.6 |
Longueur | 800 mm |
Modèle de manchette | Bord roulé |
Stérile | Non |
Sans latex | Non |
Surface externe du gant | Lisse |
NQA (niveau de qualité acceptable) | 1.5 |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 2111A |
EN ISO 374-1:2016 | KLP |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | CE 0493, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Category III |
Ingrédients sensibilisants possibles | Diphenyl guanidine, Tetramethylthiuram disulfide |