27,58 €/ Pairehors TVA
33,37 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | AlphaTec® |
Type | 58-735 |
Série | AlphaTec® |
Type | 58-735 |
Mesure du gant | 6 |
Couleur | Jaune haute visibilité / Gris |
Couleur support | Jaune haute visibilité |
Couleur du revêtement | Gris |
Calibre | 18 |
Longueur | 350 mm |
Modèle de manchette | Étendue |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 4X32C |
EN ISO 374-1:2016 | AJKLMNOPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | OEKO-TEX® Centexbel, ANSI ABR 6, ANSI Cut A3, CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 1149-1/2/3, EN 374:200 |
Ingrédients sensibilisants possibles | Zinc Diethyldithiocarbamate |