Eriks
ANSELL

ANSELL Gant AlphaTec® 58-530W taille 8

  • ERIKS:13787601
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Grip amélioré : l'enduction ANSELL GRIP™ des gants AlphaTec® 58-530W pour produits chimiques permet de réduire la force nécessaire lors de la manipulation de composants humides ou huileux.
  • Confort élevé : Leur doublure intérieure en nylon blanc améliore le confort et offre une excellente durabilité.
  • Défenses avancées : Une construction collée, dans laquelle le polymère du revêtement ne pénètre pas dans le liner lors de la fabrication, garantit une protection chimique EN 374 de type A.
  • Durabilité améliorée : Ces gants AlphaTec® présentent également une résistance à l'abrasion de niveau 3 de la norme EN et de niveau 5 de la norme ANSI.
  • Protection spécialisée : En outre, ils offrent une résistance à la chaleur EN 407, ce qui améliore la sécurité sur le lieu de travail.
  • Dextérité accrue : La conception légère des gants industriels AlphaTec® 58-530W de calibre 13 leur confère une plus grande dextérité, pour une protection maniable des mains.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL