Eriks
ANSELL

ANSELL Gant Alpha Tec 87-900 taille 11

  • ERIKS:23306752
Image 1
Mélange latex/néoprène pour une protection fiable contre une très large gamme de produits chimiques.Double enduction pour deux fois plus de protection.Excellente résistance aux sels et aux détergents.Gant lourd non supporté avec finition adhérisée losanges. Résistant et durable, il offre une excellente préhension sèche et humide.Finition suédée de qualité en pur coton. Contribue à réduire les risques d'irritation.NQA : 0,65 (EN374)
Ajouter à la liste

3,12 €/ Pairehors TVA

3,78 €TVA incluse

Vendu par: 1728Commande minimum: 1728

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,49 €

-

12+

3,91 €

13.00%

72+

3,68 €

18.00%

144+

3,23 €

28.00%

288+

3,12 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
BI-Colour™
Type
87-900
Série
BI-Colour™
Type
87-900
Type
Protection chimique
Mesure du gant
11
Matériau
Latex/néoprène
Support
Flocon de coton
Couleur
Jaune / Vert
Couleur support
Blanc
Matériau de revêtement
Latex/néoprène
Couleur du revêtement
Jaune / Vert
Epaisseur
0.68 mm
Longueur
323 mm
Modèle de manchette
Manchette de sécurité
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Non